- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- ワーキングウェア
- pcm クールのおすすめ人気ランキング
pcm クールのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新68件の「pcm クール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマホ 冷却シート」、「熱吸収」、「クールマット」などの商品も取り扱っております。
PCM材料の熱吸収冷却能力で長時間快適な涼しさを実現!!
PCMとは?NASAで開発された温度調整機能を持つ潜熱蓄熱材です。
熱中症対策に!!
冷蔵庫や冷水につけて短時間で硬化!!
約22度に一定に保ち、体に優しく快適な涼しさを持続!!
性能劣化しにくく、何度でも繰り返し使用可能で廃棄リスクが小さく環境に優しい。
PCM材料は人体に無臭で無害。
熱吸収なので衣類を濡らしません!!
冷凍庫に保管不要!!
用途オフィス、アウトドア、、スポーツなどに。
暑い夜の安眠対策に!!
寸法(mm)
375×275
質量(g)
440
材質
PCM
連続使用時間(時間)
1~6時間(気温や使用条件によって変化します)
冷却時間
冷蔵庫や冷水に30分
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
PCM材料の熱吸収冷却!!
28℃で融け始める物質で体温に近い温度で相変化する潜熱蓄熱材です!!
心地よい涼しさを持続!!
アウトドア・スポーツ・医療活動・作業現場等で大活躍!!
軽量!!1.6kg
冷蔵庫や冷水で固まり、短時間で機能回復
繰り返し使用可能!!
人体に無臭で無害!!
用途夏の熱中症対策に!!
空調服の下に着ると効果が長持ち!!
材質
PCM
質量(kg)
約1.6
サイズ
フリーサイズ
使用時間(時間)
2~4(使用環境によりかわります)
冷却時間
冷蔵庫や冷水に約30分
1着
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
PCM<特殊製薬素材>を使用。熱を吸収・発散することで一定の温度を保ちます。繰り返し使用可能です。
用途就寝時、寝具の上に置いてください。その他、ベビーカーの背もたれ、車の座席、ペットのベット、など畳んで持ち運べます。ぬるく感じたら28℃以下の環境に置くか、冷水や冷凍庫で冷やしてください
材質
表材 熱可塑性ポリウレタン 中材 PCM
寸法(mm)
250×370
質量(g)
230
『PCMクーリングベスト』は、毎夏も必需品であるネッククーラーのベストバージョン製品です。身体を動かしやすいグリッド型で、上半身全体を保冷します。氷や冷蔵庫はもちろん、水やエアコンの風でも28℃以下の環境下で自然冷却するので、簡単に冷却することができます。結露しないという点も大きな魅力ですが、何より電力不要で繰り返し使用できるところが魅力的です。約1時間以上、28℃前後の冷たすぎないひんやり感が持続し、その後もじんわりとしたひんやりさが残ります。お洗濯も水拭きまたは手洗いで簡単にすることができます。
用途真夏日や暑い状況下での熱中対策に。
色
ブルー
タイプ
PCM:グリッド型
適合サイズ
フリー
保冷温度
28
凍結温度(℃)
28
保冷時間(時間)
約1
冷却時間
【冷凍庫使用】約30分、【冷蔵庫使用】約60分
1着
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
貼るだけで冷却!スマートフォンの熱上昇を防ぎ、繰り返し使えるPCM素材の冷却パッドです。ゲームや動画視聴、撮影、急速充電時に発生しやすい、スマートフォンの熱上昇を防ぎます。発熱によって「動作が鈍くなる」、「強制終了」などのスマートフォンの動作不良を防ぎ、快適に使用できます。約60分間冷却し続けられ、スマートフォンの温度を最大7.6℃下げます。気温25℃の環境下で、機器本体の充電・動画撮影中の温度上昇を比較したメーカー試験結果による。28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用しています。溶けて液体になった場合は、28℃以下の環境に置くか、冷水に約10分間つけて冷やすと、再び凍結し冷却機能が復活します。繰り返し使えて充電が不要なので経済的です。冷却時間は目安です。完全に凝固するまで冷やしてからご使用ください。凍結していても結露しない素材で、水気によるスマートフォンの故障を防ぎます。約44×70mmで、小型のスマートフォンでも背面カメラを覆わずに貼り付けできるコンパクトサイズです。貼り付け面は自己粘着タイプのシリコン糊を使用しているので、何度でも貼り直しが可能です。粘着面にホコリなどが付着すると粘着力が低下します。その場合は、ぬるま湯で軽くすすぐと粘着力が戻ります。不使用時に粘着面へのホコリの付着を防ぐ、専用保管シートが付属しています。28℃以上の場所では凍結しないので、夏の屋外では使用できません。
セット内容
冷却パッド×1、専用保管シート×1
材質
冷却パッド:PCM、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、専用保管シート:紙
色
ライトブルー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約44×約10×約70
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
臓器・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における20℃用の潜熱蓄熱材となります。大手医薬品メーカー様、医薬物流会社様からもご好評を得ております。15~25℃の温度管理に最適です。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×190×20
内容量(g)
290
外装
フィルム
凍結性:PCMブロックが26℃をキープ!クーラーボックスや保冷バックに氷を入れて26℃以下うぃ維持すれば自然再生します。(環境温度により凍結時間は変わります)。可動性:PCMブロックを独自に配列、配置することで体を前に曲げる、後ろに反る、左右に回す、横に倒すたいった動きに対応します。また折りたたみが可能で小スペースに入れることが出来ます。通気性:PCMブロックとブロックの間にAIRスペースを確保することにより体に密着しても蒸れを解消します。また空調ウエアと併用することでAIRスペースにファンの風が吹く抜けることでより快適に使用できます。収納性:両肩に面ファスナーを採用し体つきに合わせたサイズ調整が可能、更に前パーツと後パーツが分離することでコンパクトに折りたためるため冷凍庫や冷蔵庫やクーラーBOXの隙間スペースへ収納しやすくなります。
用途シゴト・スポーツ・レジャーに最適
材質
生地:TPU・バックル:プラスチック
サイズ
フリー
質量(g)
約800
使用時間(分)
120
本体サイズ(mm)
約350×320
冷却温度(℃)
26
1着
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
瞬間冷却!90秒で約 -9℃。ベッドやくつろぎのスペースに敷くだけ。簡単設置!。使わないときは畳んで常温保管でOK!冷蔵庫に入れる必要はありません。撥水素材だから、さっと拭くだけお手入れラクラク!。安心の低ホルムアルデヒド。お子様やペットにも安心してお使いいただけます。そのままベッドに広げても、畳んで椅子に置いてもOK!色々なシーンで使える優れもの。塩成分の「放熱」と「吸熱」の自然の原理からくる性質を活かした適温調節。分割縫製だから中身のジェルがかたよらない。電気を使わないから環境にも優しい!。【ひんやりの秘訣は「塩のチカラ」】。ひんやりの秘訣は、塩化カルシウムと硫酸ナトリウムを含んだ内容物。人間が快適に眠れる温度は約30℃と言われています。パッドに含まれる塩成分が30℃以上になると液体化し、身体の熱を吸収します。30℃以下になるとジェルマットが熱を外に逃して再び結晶化。吸熱と放熱を繰り返すことで、快適なひんやり感が実現します。【省エネ・省スペースな優れもの】。何かと電気代がかかる夏。おやすみ時は、エアコンの設定温度に迷うことも…。適温での睡眠サポートとして、この冷却ジェルマットを導入しませんか?。エアコンをつけるか迷う夏の終わりにもおすすめ!。使わない時は冷蔵庫や冷凍庫に入れる必要もなく、常温で保管していただけます。畳んでコンパクトに収納できるので、省スペースにもなります!
用途ベッド、床、半分畳んでソファー
質量(kg)
約6
種類
冷却ジェルマット
混率(%)
ポリエステル100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約900×7.5×1400
材質(中材)
PVCフィルム/水/硫酸ナトリウム/セルロース/ピロリン酸
真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。
繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。
最先端素材の『PCM素材』を使用。
氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。
小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。
26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。
製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。
製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material)
成分
ノルマルパラフィン(オクタデカン)
冷却時間
冷凍庫:10分、水道水30分
NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として
材質
表素材:TPU、中材:PCM
サイズ
フリー
質量(g)
約360
タイプ
保冷剤入
種類
ネッククーラー
内径(Φmm)
約130
外径(Φmm)
約195
適合サイズ
首周り41cmまで
融点(℃)
約22
固着時間(分)
冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40
使用時間(時間)
約3~4時間
夏の高機能冷却ウエアをさらに涼しく!22℃を維持するPCM素材を使用した保冷剤です。結露しにくく自然融解、凝固し、繰り返しご使用頂けます。ファン付き作業服や着衣の内ポケットに入れて衣服内を快適に。冷暖ペルチェデバイスを装備したソルジャーベストHC 8902の背中ポケットにも入れられます。使用目安時間は約90分です(外気温30℃の場合)。
材質
表材:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中材:PCM(特殊冷却物質)
色
クリア
寸法(cm)
14×8
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
仕様
保持温度(℃):15~25
アズワン品番
3-5257-14
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。
熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。
薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。
属製のヒートシンクと比べて軽です。
表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱
仕様
難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)
厚さ(mm)
0.13
寸法(mm)
120×250
色
黒色(表面)
使用環境温度(℃)
-25~120
使用環境湿度(%)
0~85
熱抵抗
(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす!プロ仕様水冷服。3層保冷シート(5mm厚)使用で保冷力もUP!
セット内容
ベスト、充電ケーブル(Type-C)×1、専用バッテリー(5200mAh)×1
材質
ウエア:ポリエステル、タンク:TPU+保冷生地採用(生地厚5mm)、冷却ホース:シリコーンゴム
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ(S~5L相当)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
物質の融解熱・凝固熱を利用して、特定の温度を維持できます。
治験薬・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における4℃用の潜熱蓄熱材となります。大手医薬品メーカー様、医薬物流会社様からもご好評を得ております。2~8℃の温度管理に最適です。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×190×20
内容量(g)
290
外装
フィルム
瞬間冷却!90秒で約 -9℃。使わないときは畳んで常温保管でOK!冷蔵庫に入れる必要はありません。撥水素材だから、さっと拭くだけお手入れラクラク!。安心の低ホルムアルデヒド。お子様やペットにも安心してお使いいただけます。椅子に置いてもOK!色々なシーンで使える優れもの。塩成分の「放熱」と「吸熱」の自然の原理からくる性質を活かした適温調節。分割縫製だから中身のジェルがかたよらない。電気を使わないから環境にも優しい!。【ひんやりの秘訣は「塩のチカラ」】。ひんやりの秘訣は、塩化カルシウムと硫酸ナトリウムを含んだ内容物。人間が快適に眠れる温度は約30℃と言われています。パッドに含まれる塩成分が30℃以上になると液体化し、身体の熱を吸収します。30℃以下になるとジェルマットが熱を外に逃して再び結晶化。吸熱と放熱を繰り返すことで、快適なひんやり感が実現します。【省エネ・省スペースな優れもの】。何かと電気代がかかる夏。おやすみ時は、エアコンの設定温度に迷うことも…。適温での睡眠サポートとして、この冷却ジェルマットを導入しませんか?。エアコンをつけるか迷う夏の終わりにもおすすめ!。使わない時は冷蔵庫や冷凍庫に入れる必要もなく、常温で保管していただけます。
用途枕、椅子の座面
質量(g)
約630
種類
冷却ジェルマット
混率(%)
ポリエステル100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×7.5×300
材質(中材)
PVCフィルム/水/硫酸ナトリウム/セルロース/ピロリン酸
・熱上昇対策に最適な冷却パッド。・スマートフォンの温度を8℃下げる。・28℃以下で自然凍結するPCM素材。・結露する心配なし。・何度も貼り直しが可能
付属品
専用保管シート、取扱説明書(保証書付)
材質
TPU、PCM